Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÄRTNER PVC - Stiefel EUROFORT halbhoch, EN 347 O4, Olivgrün, Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GÄRTNER PVC - Stiefel EUROFORT halbhoch, EN 347 O4, Olivgrün, Gr.38
GÄRTNER PVC - Stiefel EUROFORT halbhoch, EN 347 O4, Olivgrün, Gr.38
GÄRTNER PVC - Stiefel EUROFORT halbhoch, EN 347 O4, Olivgrün, Gr.38
Artikel-Nr.:
     1955-2000066334
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35022_38
EAN/GTIN:
     4025888026771
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

GÄRTNER, PVC - Stiefel, Eurofort

Diese preisstarke Stiefelserie zeichnet sich aus durch:
EN 347 O4
Textilfutter
öl-, benzin- und säurebeständig
Material: PVC
Farbe: Olivgrün
Schafthöhe: ca. 28 cm
Größe: 38
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35022_38
Werksnummer:
35022-38
Gewicht netto Kg:
1,600000
Gewicht brutto Kg:
1,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
olivgrün
Groesse:
38
Material:
EN ISO 20347-O4 OLIVGRÜN
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.