Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORDMEER Winterschnürstiefel W12 LAVORO® Schwarz EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NORDMEER Winterschnürstiefel W12 LAVORO® Schwarz EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Gr.41
NORDMEER Winterschnürstiefel W12 LAVORO® Schwarz EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Gr.41
NORDMEER Winterschnürstiefel W12 LAVORO® Schwarz EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Gr.41
Artikel-Nr.:
     1955-2000065929
Hersteller:
     Lavoro
Herst.-Nr.:
     34353_41
EAN/GTIN:
     4025888242218
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

NORDMEER WINTERSCHNÜRSTIEFEL W12 LAVORO

SCHWARZ
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34353_41
Werksnummer:
34353-41
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
41
Norm:
S3
Material:
*LAVORO®* SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S3 C
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,37*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,63*
€ 162,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,14*
€ 156,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,53*
€ 147,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,48*
€ 140,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,37*
€ 123,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.