Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armstulpe TYVEK, Weiss 50cm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armstulpe TYVEK, Weiss 50cm lang
Armstulpe TYVEK, Weiss 50cm lang
Armstulpe TYVEK, Weiss 50cm lang
Artikel-Nr.:
     1955-2000065125
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     2947
EAN/GTIN:
     5450208005263
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel

TYVEK ARMSTULPE

WEISS Material 100% Polyethylen (HDPE Tyvek®), antistatisch ausgerüstet Farbe weiß Größe Einheitsgröße • Material ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel • antistatisch gem. EN 1149-5 • hohe Atmungsaktivität durch Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit. • hohe Barriere gegen feine Partikel und Faser • Armstulpen sind fusselarm, auf beiden Seiten antistatisch ausgerüstet und frei von Silikonen • 50cm lang • Nahtpunkte am oberen blauen Gummizug für schlankere Oberarme, entfernbar für stärkere Oberarme
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2947
Werksnummer:
2947
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Material:
TYVEK®, WEISS, PS32LA
Produktart:
Armstulpe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
730
50
€ 5,50*
ab € 0,48*
€ 0,68*
15 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,70*
4 Tage
14720
20
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,78*
Lager 1955
49
20
€ 5,99*
ab € 1,03*
€ 1,42*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 28,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.