| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000064610 Herst.-Nr.: 23613_6 EAN/GTIN: 4025888145892 |
| |
|
| | |
| DRAMMEN, Pilot - Jacke, Norway
Konstruktionsgewebe: innen angenehm zu tragende Baumwolle, außen abriebfestes Polyester-Gewebe wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Tex-Protector®-Beschichtung Kragen, Ärmel und Innenfutter abnehmbar bedruckbar (Firmenlogo,etc.) Tex-Protector®-Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur 2-Wege-Reißverschluss Webfell herausnehmbar Strickbund an Saum und Ärmelsaum 2 Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon 2 Hüfttaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester| ca. 265 g/m² Futter: 100% Polyester Faserpelz: 70% Polyacryl, 30% Polyester Farbe: Rot Gr. XXXXL
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23613_6 | Werksnummer: | 23613-6 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | rot | Groesse: | 6-XXXXL(70/72) | Material: | NORWAY | Produktart: | Pilotjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterschutzjacke xxxxl rot, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke 4xl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,11* | € 29,36* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,20* | € 29,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|