| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000064559 Herst.-Nr.: 1,0006E+13 EAN/GTIN: 4025888227659 |
| |
|
| | |
| SIEGFRIED WARNSCHUTZPILOTJACKE
Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar Material ist wind- und wasserdicht Nähte getaped Reflexstreifen aus 3M Scotchlite Reflexmaterial Kapuze im Kragen integriert Ärmelbund mit Druckknöpfen verstellbar Strickbundabschluß am Saum mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss verstellbare Manschetten mittels Druckknopf einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss 2 Brusttaschen mit Patte, rechte Seite mit aufgesetzten Stifttaschen und Handytasche 2 Seitentaschen 1 Innentasche Norm EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3, EN ISO 13688 Obermaterial 100% Polyester Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung Atmungsaktivität 2.000 g/m²/24h Wassersäule 2.000 mm Ärmelfutter 100% Polyester Faserpelz 70% Polyacryl/30% Polyester
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1,0006E+13 | Werksnummer: | 746680 | Gewicht netto Kg: | 1,650000 | Gewicht brutto Kg: | 1,650000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 2-L(54/56) | Produktart: | Arbeitsschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, warnjacke elysee, kälteschutzjacke, warnschutzjacke gelb blau |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,98* | € 60,07* | | | | Lager 1955 | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,79* | € 61,42* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,66* | € 61,82* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,61* | € 62,90* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 50,19* | € 63,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|