Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUSTAV Warnschutz-Pilotjacke ELYSEE® EN 471/3, EN 14058, EN 340, Orange Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUSTAV Warnschutz-Pilotjacke ELYSEE® EN 471/3, EN 14058, EN 340, Orange Gr.M
GUSTAV Warnschutz-Pilotjacke ELYSEE® EN 471/3, EN 14058, EN 340, Orange Gr.M
Artikel-Nr.:
     1955-2000064552
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     23557_1
EAN/GTIN:
     4025888102772
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

GUSTAV, Warnschutz - Pilotjacke, Elysee

wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Beschichtung
3M Scotchlite Reflexstreifen
angenehmer textiler Griff, sehr guter Tragekomfort
Faserpelzkragen
2-Wege-Reißverschluss
1 Ärmeltasche
2 Brusttaschen mit Reißverschluss
2 Seitentaschen
2 Innentaschen
4 D-Ringe
Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum
Norm: DIN EN 471 Klasse 3, DIN EN 14058, DIN EN 340
Obermaterial: 60% Polyester, 40% Baumwolle
Ärmelfutter: 100% Polyester
Faserpelz: 70% Polyacryl, 30% Polyester
Farbe: fluoreszierendes Orange
Gr. M
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23557_1
Werksnummer:
23557-1
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
1-M(50/52)
Produktart:
Warnschutz-Pilotjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,52*
€ 43,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,02*
€ 48,38*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.