| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000064542 Herst.-Nr.: 23551_3 EAN/GTIN: 4025888166125 |
| |
|
| | |
| RENZ, Warnschutz - Bundhose, Safestyle
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Nähte getaped robustes Oxfordgewebe Taillengummi sorgt für bequemen Halt 2 Knöpfe am Bund regulieren die Taillenweite Einsatz am Innenbein mit Reißverschluss Taschenausführung zum Durchgreifen Norm: DIN EN 471 Klasse 1, DIN EN 343 Klasse 1, DIN EN 340 Material: 100% Polyester Oxford, PU-beschichtet Wassersäule: 3.000 mm Farbe: fluoreszierendes Gelb, Marine abgesetzt Gr. XL
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23551_3 | Werksnummer: | 23551-3 | Gewicht netto Kg: | 0,580000 | Gewicht brutto Kg: | 0,580000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 3-XL(58/60) | Material: | SAFESTYLE®, EN ISO 20471/1, EN 343, EN I | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, regenhose gelb, bundhose, warnschutzparka safestyle |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 13,06* | € 18,58* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,21* | € 26,09* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,74* | € 26,83* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,25* | € 27,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 20,92* | € 28,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|