| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000064524 Herst.-Nr.: 23548_5 EAN/GTIN: 4025888239904 |
| |
|
| | |
| SPENCER 4-IN-1 WARNSCHUTZPARKA GELB/MARINE Norm EN ISO 20 471, Klasse 3 (Innenjacke separat Klasse 2, Innenweste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3, EN 14058 Klasse 1, EN 340 Obermaterial 100% Polyester, mit atmungsaktive PU-Beschichtung Atmungsaktivität 2.000 g/m²/24 h Wassersäule 2.000 mm Größen S-XXXXL Wattierung 100% Polyester Futter 100% Polyester Farbe fluoreszierend gelb, marine abgesetzt • atmungsaktiv, wind- und wasserdicht • Nähte geschweißt • Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial • robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest • Kapuze im Kragen • weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss • verdeckter 2-Wege Front-Reißverschluss und Druckknöpfe • Innenjacke mit abnehmbaren Fleece-Ärmeln, kann auch als Weste getragen werden • einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter Taschen, Außenjacke: • 1 Brusttasche mit Klettverschluss • 2 Hüfttaschen mit seitlichem Einschub • 1 Innentasche mit Klettverschluss Taschen, Innenjacke: • 2 Hüfttaschen mit seitlichem Einschub • 1 Innentasche mit Klettverschluss
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23548_5 | Werksnummer: | 23548-5 | Gewicht netto Kg: | 2,200000 | Gewicht brutto Kg: | 2,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 5-XXXL(66/68) | Material: | SAFESTYLE®, EN ISO 20471/3, EN 343, EN 1 | Produktart: | Warnschutzparka |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,96* | € 57,82* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 44,71* | € 58,31* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,98* | € 63,36* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,33* | € 65,23* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,29* | € 67,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|