Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASSO Warnschutzpilotjacke Gelb/Marine SAFESTYLE® EN ISO 20471/3 EN 343 Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HASSO Warnschutzpilotjacke Gelb/Marine SAFESTYLE® EN ISO 20471/3 EN 343 Gr.S
HASSO Warnschutzpilotjacke Gelb/Marine SAFESTYLE® EN ISO 20471/3 EN 343 Gr.S
HASSO Warnschutzpilotjacke Gelb/Marine SAFESTYLE® EN ISO 20471/3 EN 343 Gr.S
Artikel-Nr.:
     1955-2000064485
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23542_0
EAN/GTIN:
     4025888207118
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

HASSO, Warnschutz - Pilotjacke, Safestyle

wind- und wasserdicht
Nähte getaped
Ärmel abnehmbar (separat als Weste zu tragen)
Kapuze im Kragen integriert
fleecegefütterter Kragen
Ärmelbund mit Druckknöpfen verstellbar
Strickbund am Saum und Manschetten
Norm: DIN EN 471 Klasse 2, DIN EN 343 Klasse 1, DIN EN 340
Material: 100% Polyester Oxford, PU-beschichtet
Wassersäule: 3.000 mm
Farbe: fluoreszierendes Gelb, Marine abgesetzt
Gr. S

Taschen:

1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
2 Brusttaschen mit Patte, rechte Seite mit aufgesetzten Stift- und Handytaschen
2 Seitentaschen
1 Innentasche im Futter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23542_0
Werksnummer:
23542-0
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
0-S(46/48)
Norm:
EN 471/2
Material:
SAFESTYLE®, EN ISO 20471/3, EN 343, EN I
Produktart:
Warnschutz-Pilotjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,86*
€ 30,27*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,84*
€ 30,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,83*
€ 36,47*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.