Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATULA, Warnschutz-Bundhose, EN 471/1, EN 343/1, EN 340, Orange, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATULA, Warnschutz-Bundhose, EN 471/1, EN 343/1, EN 340, Orange, Gr. XL
MATULA, Warnschutz-Bundhose, EN 471/1, EN 343/1, EN 340, Orange, Gr. XL
MATULA, Warnschutz-Bundhose, EN 471/1, EN 343/1, EN 340, Orange, Gr. XL
Artikel-Nr.:
     1955-2000064476
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23531_3
EAN/GTIN:
     4025888166064
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

MATULA, Warnschutz - Bundhose, Safestyle

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Nähte getaped
robustes Oxfordgewebe
Taillengummi sorgt für bequemen Halt
2 Knöpfe am Bund regulieren die Taillenweite
Einsatz am Innenbein mit Reißverschluss
Taschenausführung zum Durchgreifen
Norm: DIN EN 471 Klasse 1, DIN EN 343 Klasse 1, DIN EN 340
Material: 100% Polyester Oxford, PU-beschichtet
Wassersäule: 3.000 mm
Farbe: fluoreszierendes Orange, Marine abgesetzt
Gr. XL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23531_3
Werksnummer:
23531-3
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
3-XL(58/60)
Material:
SAFESTYLE® EN ISO 20471/1, EN 343, EN IS
Produktart:
Bundhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 13,11*
€ 18,22*
€ 4,90*
ab € 18,35*
€ 25,20*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 20,6757*
€ 28,1957*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 20,96*
€ 28,46*
€ 4,80*
ab € 21,19*
€ 28,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.