Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALEXANDER 2-in-1 Warnschutz-Parka SAFESTYLE® EN 471/3, EN 343/3, Orange Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALEXANDER 2-in-1 Warnschutz-Parka SAFESTYLE® EN 471/3, EN 343/3, Orange Gr.XXL
ALEXANDER 2-in-1 Warnschutz-Parka SAFESTYLE® EN 471/3, EN 343/3, Orange Gr.XXL
ALEXANDER 2-in-1 Warnschutz-Parka SAFESTYLE® EN 471/3, EN 343/3, Orange Gr.XXL
Artikel-Nr.:
     1955-2000064470
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23529_4
EAN/GTIN:
     4025888129557
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

ALEXANDER, 2-in-1 Warnschutz - Parka, Safestyle

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Nähte getaped
3M Scotchlite Reflexstreifen
herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Ärmelenden
Kapuze verstellbar
2-Wege-Reißverschluss
2 große Taschen mit Patte und Druckknöpfen und seitlichem Eingriff
1 Handytasche
weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
Norm: DIN EN 471 Klasse 3, DIN EN 343 Klasse 3, DIN EN 340
Material: 100% Polyester Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
Futter: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester
Wassersäule: 3.000 mm
Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24h
Farbe: fluoreszierendes Orange, Marine abgesetzt
Gr. XXL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23529_4
Werksnummer:
23529-4
Gewicht netto Kg:
1,800000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
4-XXL(62/64)
Material:
SAFESTYLE®, EN ISO 20471/3,EN 343 KL.3/3
Produktart:
Warnschutz-Parka
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,42*
€ 42,04*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 32,17*
€ 42,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,65*
€ 52,67*
9 Tage
50
Frei Haus
ab € 36,83*
€ 58,19*
€ 5,00*
ab € 47,58*
€ 60,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.