Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEBASTIAN 2-in-1 Warnschutz-Parka SAFESTYLE® EN 471/3, EN 343/3, Gelb Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEBASTIAN 2-in-1 Warnschutz-Parka SAFESTYLE® EN 471/3, EN 343/3, Gelb Gr.L
SEBASTIAN 2-in-1 Warnschutz-Parka SAFESTYLE® EN 471/3, EN 343/3, Gelb Gr.L
SEBASTIAN 2-in-1 Warnschutz-Parka SAFESTYLE® EN 471/3, EN 343/3, Gelb Gr.L
Artikel-Nr.:
     1955-2000064461
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23528_2
EAN/GTIN:
     4025888129472
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

SEBASTIAN, 2-in-1 Warnschutz - Parka, Safestyle

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Nähte getaped
3M Scotchlite Reflexstreifen
herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Ärmelenden
Kapuze verstellbar
2-Wege-Reißverschluss
2 große Taschen mit Patte und Druckknöpfen und seitlichem Eingriff
1 Handytasche
weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
Norm: DIN EN 471 Klasse 3, DIN EN 343 Klasse 3, DIN EN 340
Material: 100% Polyester Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
Futter: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester
Wassersäule: 3.000 mm
Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24h
Farbe: fluoreszierendes Gelb, Marine abgesetzt
Gr. L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23528_2
Werksnummer:
23528-2
Gewicht netto Kg:
1,800000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
2-L(54/56)
Material:
SAFESTYLE®, EN ISO 20471/3, EN 343 KL.3/
Produktart:
Warnschutz-Parka
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,95*
€ 42,39*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 31,82*
€ 42,53*
5 Tage
84
€ 4,95*
ab € 47,07*
€ 59,50*
6 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 47,91*
€ 60,46*
1 Tag
84
€ 5,90*
ab € 49,29*
€ 62,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.