Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILS, Warnschutzjacke, Safestyle, EN 471/3, EN 343/3, EN 340, Orange, Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NILS, Warnschutzjacke, Safestyle, EN 471/3, EN 343/3, EN 340, Orange, Gr. XXL
NILS, Warnschutzjacke, Safestyle, EN 471/3, EN 343/3, EN 340, Orange, Gr. XXL
NILS, Warnschutzjacke, Safestyle, EN 471/3, EN 343/3, EN 340, Orange, Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     1955-2000064445
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23525_4
EAN/GTIN:
     4025888129311
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

NILS, Warnschutzjacke, Safestyle

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Nähte getaped
3M Scotchlite Reflexstreifen
verdeckter Reißverschluss mit Patte und Druckknöpfen
Kapuze im Kragen
Brust-und Rückenkoller
Taille weitenverstellbar
2 große Taschen mit Patte und Klettverschluss
Ärmelbund mit Gummizug, weitenverstellbar
Norm: DIN EN 471 Klasse 3, DIN EN 343 Klasse 3, DIN EN 340
Material: 100% Polyester Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24h
Wassersäule: 3.000 mm
Futter: 100% Polyester
Farbe: fluoreszierendes Orange
Gr. XXL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23525_4
Werksnummer:
23525-4
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
4-XXL(62/64)
Material:
SAFESTYLE® EN ISO 20471/3, EN 343 KL. 3
Produktart:
Warnschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.