| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000064434 Herst.-Nr.: 23523_5 EAN/GTIN: 4025888129205 |
| |
|
| | |
| TOM, Warnschutz - Pilotjacke, Safestyle
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Nähte getaped Ärmel abnehmbar Kapuze im Kragen Kragen mit Fleece abgefüttert 1 Ärmeltasche mit Reißverschluß 2 Brusttaschen mit Patte, rechte Seite mit aufgesetzten Stifttaschen und Handytasche 2 Seitentaschen 1 Innentasche Ärmelbund mit Druckknöpfen verstellbar Strickbundabschluß am Saum Norm: DIN EN 471 Klasse 3 (ohne Ärmel Klasse 2), DIN EN 343 Klasse 1, DIN EN 340 Material: 100% Polyester Oxford, PU-beschichtet Wassersäule: 3.000 mm Futter: 100% Polyester Wattierung: 100% Polyester Farbe: fluoreszierendes Orange Gr. XXXL
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23523_5 | Werksnummer: | 23523-5 | Gewicht netto Kg: | 1,380000 | Gewicht brutto Kg: | 1,380000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 5-XXXL(66/68) | Norm: | EN 471/2 | Material: | SAFESTYLE®, EN ISO 20471/3, EN 343, EN I | Produktart: | Warnschutz-Pilotjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke orange, arbeitsjacken, safestyle warnjacke |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,27* | € 29,23* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,54* | € 29,44* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,74* | € 40,04* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,45* | € 40,83* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 25,50* | € 41,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|