Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALLACE, 3-in-1 Warnschutz-Parka, EN 471/3, EN 343/3, Orange/Marine, Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WALLACE, 3-in-1 Warnschutz-Parka, EN 471/3, EN 343/3, Orange/Marine, Gr. XS
WALLACE, 3-in-1 Warnschutz-Parka, EN 471/3, EN 343/3, Orange/Marine, Gr. XS
Artikel-Nr.:
     1955-2000064383
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     23431_00
EAN/GTIN:
     4025888216486
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

WALLACE, 3-in-1 Warnschutz - Parka, Elysee

wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv
Nähte getaped
3M Scotchlite Reflexstreifen
robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest
Innenjacke kann auch als Weste getragen werden
abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter
verdeckter 2-Wege-Reißverschluss und Druckknöpfe/Klettverschluss
Ärmel in ergonomischer Schnittführung für maximale Bewegungsfreiheit und Komfort
aufknöfbare Regenrinne
Norm: DIN EN 471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), DIN EN 343 Klasse 3, DIN EN 340
Obermaterial: 100% Polyester Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24h
Wassersäule: 5.000 mm
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Farbe: fluoreszierendes Orange, Marine abgesetzt
Größe: 00

Taschen, Außenjacke:

2 Brusttaschen mit Klett- bzw. Reißverschluss
2 Hüfttaschen mit Klett- u. Klettverschluss
Ärmeltaschen mit Reiß-/Klettverschluss
Handy- und Funkgerätetasche

Taschen, Innenjacke/Weste:

2 Brusttaschen mit Handytasche mit Klett-/Reißverschluss
2 Hüfttaschen mit Klett- u. Reißverschluss
2 Innentaschen mit Klett- u. Reißverschluss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23431_00
Werksnummer:
23431-00
Gewicht netto Kg:
3,200000
Gewicht brutto Kg:
3,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange/marine
Groesse:
00-XS (42/44)
Produktart:
Warnschutzparka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.