Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDE, Warn- & Schnittschutz - Jacke, EN 381, EN 471/3, Orange, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDE, Warn- & Schnittschutz - Jacke, EN 381, EN 471/3, Orange, Gr. L
LINDE, Warn- & Schnittschutz - Jacke, EN 381, EN 471/3, Orange, Gr. L
LINDE, Warn- & Schnittschutz - Jacke, EN 381, EN 471/3, Orange, Gr. L
Artikel-Nr.:
     1955-2000064157
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2279_2
EAN/GTIN:
     4025888129878
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke

LINDE, Warn- & Schnittschutz - Jacke

DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage in Brust, Rücken und Ärmeln
Reflexstreifen
Ärmelbündchen mit Weitenverstellung
2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss
Norm: DIN EN 381, DIN EN 471 Klasse 3
Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle| ca. 245 g/m²
Farbe: fluoresziernedes Orange
Gr. L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2279_2
Werksnummer:
2279-2
Gewicht netto Kg:
1,100000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
2-L(54/56)
Material:
EN 381-10&11, EN ISO 20471 WASSER- ÖL-
Produktart:
Warn-/Schnitzschutzjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.