Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FICHTE, Forst Schnittschutz-Latzhose, EN 381 - 2 + 5, Grün/Orange, Gr. 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FICHTE, Forst Schnittschutz-Latzhose, EN 381 - 2 + 5, Grün/Orange, Gr. 30
FICHTE, Forst Schnittschutz-Latzhose, EN 381 - 2 + 5, Grün/Orange, Gr. 30
FICHTE, Forst Schnittschutz-Latzhose, EN 381 - 2 + 5, Grün/Orange, Gr. 30
Artikel-Nr.:
     1955-2000064089
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     22772_30
EAN/GTIN:
     4025888200522
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose

FICHTE, Forst Schnittschutz-Latzhose

Material ist wasser-/öl- und schmutzabweisend
DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage
Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann die Hose nach Beschädigung repariert werden
dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit
fest gearbeiteter Bund ist weitenverstellbar
durch den fest gearbeiteten Bund ist das Gewicht der Hose auf Schulter und Hüfte gleichmässig verteilt
2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Zollstocktasche
1 Latztasche mit Reißverschluss
Norm: DIN EN 381 - 2 + 5 Form A, FPA anerkannt
Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyamid
Farbe: Grün, Orange
Größe: 30
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22772_30
Werksnummer:
22772-30
Gewicht netto Kg:
2,060000
Gewicht brutto Kg:
2,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
30
Material:
EN 381-2&5, FORM A WASSER-ÖL-SCHMUTZAB
Produktart:
Latzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 62,05*
€ 80,43*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,87*
€ 97,93*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.