Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEFER, Forst Schnittschutz-Bundhose, EN 381 - 5, Grün/Orange, Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIEFER, Forst Schnittschutz-Bundhose, EN 381 - 5, Grün/Orange, Gr. 56
KIEFER, Forst Schnittschutz-Bundhose, EN 381 - 5, Grün/Orange, Gr. 56
KIEFER, Forst Schnittschutz-Bundhose, EN 381 - 5, Grün/Orange, Gr. 56
Artikel-Nr.:
     1955-2000064075
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     22771_56
EAN/GTIN:
     4025888161847
Suchbegriffe:
Forstschutz-Hose
Forstschutzhose
Schnittschutz-Hose
Schnittschutzhose

KIEFER, Forst Schnittschutz-Bundhose

Material ist wasser- und schmutzabweisend
DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage
Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann die Hose nach Beschädigung repariert werden
dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit
2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Zollstocktasche
Norm: DIN EN 381 - 5 Form A, FPA anerkannt
Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyamid
Farbe: Grün, Orange
Größe: 56
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22771_56
Werksnummer:
22771-56
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
56
Material:
EN 381-5, FORM A WASSER- ÖL- SCHMUTZAB
Produktart:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 57,65*
€ 75,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,64*
€ 90,40*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.