| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000064060 Herst.-Nr.: 22770_54 EAN/GTIN: 4025888025279 |
| |
|
| | |
| ERLE, Forst Schnittschutz-Latzhose
Material ist wasser-und schmutzabweisend DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann die Hose nach Beschädigung repariert werden dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit Belüftungsöffnungen durch Reißverschluss an den Oberschenkeln im Rückenteil fest gearbeiteter Bund ist weitenverstellbar durch den fest gearbeiteten Bund ist das Gewicht der Hose auf Schulter und Hüfte gleichmässig verteilt Träger können abgenommen werden und die Hose kann auch als Bundhose getragen werden Latztasche mit Reißverschluss 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Zollstocktasche Norm: DIN EN 381-2 + 5 Schutzbereich Form A, FPA-anerkannt Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyamid Farbe: Grün, Orange abgesetzt Größe: 54
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22770_54 | Werksnummer: | 22770-54 | Gewicht netto Kg: | 1,750000 | Gewicht brutto Kg: | 1,750000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 54 | Material: | EN 381-2&5, FORM A WASSER-ÖL-SCHMUTZAB | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 66,67* | € 86,31* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,38* | € 91,11* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,79* | € 103,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|