Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHE, Forst Schnittschutz-Jacke, EN 381 - 10 + 11, Grün/Orange, Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUCHE, Forst Schnittschutz-Jacke, EN 381 - 10 + 11, Grün/Orange, Gr.S
BUCHE, Forst Schnittschutz-Jacke, EN 381 - 10 + 11, Grün/Orange, Gr.S
Artikel-Nr.:
     1955-2000064040
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     2276_0
EAN/GTIN:
     4025888055986
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke

BUCHE, Forst Schnittschutz-Jacke

Material ist wasser-und schmutzabweisend
DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage in: Brustteil, Rückenteil, Ärmel
DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage im Kragen: Kragen kann nach oben geklappt und mit Lasche unter dem Kragen fixiert werden. Somit ist der Hals ebenfalls geschützt
das ergonomische Design und der Schnitt der Jacke unterstützt den Träger bei seiner Arbeit
doppelt verdeckter, extrem strapazierfähiger Reißverschluss
2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
2 Hüfttaschen mit Patte und Klettverschluss

Norm: DIN EN 381 - 10 + 11
Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyamid
Farbe: Grün/Orange
Gr. S
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2276_0
Werksnummer:
2276-0
Gewicht netto Kg:
2,190000
Gewicht brutto Kg:
2,190000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
0-S(46/48)
Produktart:
Schnittschutzjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 89,75*
€ 113,66*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 88,25*
€ 114,71*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.