Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANDDORN Waldarbeiter-Softshelljacke ELYSEE® grün/orange 22756-2 Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SANDDORN Waldarbeiter-Softshelljacke ELYSEE® grün/orange 22756-2 Gr. L
SANDDORN Waldarbeiter-Softshelljacke ELYSEE® grün/orange 22756-2 Gr. L
Artikel-Nr.:
     1955-2000064029
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22756_2
EAN/GTIN:
     4025888193114
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke

SANDDORN, Waldarbeiter Softshell-Jacke, Elysee

Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
alle Reißverschlüsse wasserdicht
angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke
Reflexpaspel vorne, hinten und Ärmel
Saum weitenverstellbar
2 Taschen über dem Saum
1 Brusttasche
2 Innentaschen
Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat
Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester Oxford
Farbe: Grün/Orange
Gr. L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22756_2
Werksnummer:
22756-2
Gewicht netto Kg:
0,950000
Gewicht brutto Kg:
0,950000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
2-L(54/56)
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 26,91*
€ 34,15*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 27,73*
€ 34,45*
1 Tag
5
1
€ 5,50*
ab € 30,51*
€ 37,58*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 30,48*
€ 37,58*
1 Tag
5
2
Frei Haus
ab € 30,82*
€ 39,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.