| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000064027 Herst.-Nr.: 22756_0 EAN/GTIN: 4025888193091 |
| |
|
| | |
| SANDDORN, Waldarbeiter Softshell-Jacke, Elysee
Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat alle Reißverschlüsse wasserdicht angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke Reflexpaspel vorne, hinten und Ärmel Saum weitenverstellbar 2 Taschen über dem Saum 1 Brusttasche 2 Innentaschen Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester Oxford Farbe: Grün/Orange Gr. S
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22756_0 | Werksnummer: | 22756-0 | Gewicht netto Kg: | 0,950000 | Gewicht brutto Kg: | 0,950000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 0-S(46/48) | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,03* | € 35,86* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,82* | € 36,17* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,78* | € 46,03* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,70* | € 51,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 42,26* | € 54,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|