Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENJAMIN 2-in-1 Warnschutzjacke ELYSEE® EN 471/3, EN 340, EN 343/3 Gelb Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BENJAMIN 2-in-1 Warnschutzjacke ELYSEE® EN 471/3, EN 340, EN 343/3 Gelb Gr.M
BENJAMIN 2-in-1 Warnschutzjacke ELYSEE® EN 471/3, EN 340, EN 343/3 Gelb Gr.M
Artikel-Nr.:
     1955-2000063883
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     1,00089E+13
EAN/GTIN:
     4025888166361
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

BENJAMIN, 2-in-1 Warnschutz-Jacke, Elysee

wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv
Nähte getaped
original 3M-Scotchlite-Reflexstreifen
robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest
abnehmbare Kapuze mit Fleece-Innenfutter
verdeckter 2-Wege-YKK-Reißverschluss und Druckknöpfe/Klettverschluss
Ärmel in ergonomischer Schnittführung für maximale Bewegungsfreiheit und Komfort
wärmendes Steppinnenfutter in Weste und Ärmeln
Ärmelabschlüsse und Hüfte (auch in Weste) weitenverstellbar
Ärmel mit Innenbündchen
Norm: DIN EN 471 Klasse 3, (Weste seperat Klasse 2), DIN EN 343 Klasse 3, DIN EN 340
Obermaterial: 100% Polyester Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Farbe: fluoreszierendes Gelb| Marine abgesetzt
Gr. M

Taschen, Jacke:

2 Brusttaschen mit Klettverschluss
1 Handy- und Funkgerätetasche
1 Innentasche mit Reiß-/Klettverschluss
2 Hüfttaschen mit Reiß-/Klettverschluss
1 Ärmeltaschen mit Reißverschluss

Taschen, Weste:

2 Brusttaschenkombinationen (Handy, Stifte, Unterlagen etc.) mit Klett- u. Reißverschluss
2 Hüfttaschen mit Klett- u. Reißverschluss
Schriftfeld für Name und Adresse
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1,00089E+13
Werksnummer:
746060
Gewicht netto Kg:
2,370000
Gewicht brutto Kg:
2,370000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
1-M(50/52)
Produktart:
Arbeitsschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,04*
€ 110,21*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 116,89*
€ 151,49*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.