Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYLER Warnschutz-Softshell-Jacke ELYSEE® EN 471/3, EN 340, Orange, Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TYLER Warnschutz-Softshell-Jacke ELYSEE® EN 471/3, EN 340, Orange, Gr.M
TYLER Warnschutz-Softshell-Jacke ELYSEE® EN 471/3, EN 340, Orange, Gr.M
Artikel-Nr.:
     1955-2000063838
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22701_1
EAN/GTIN:
     4025888193657
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

TYLER, Warnschutz-Softshell-Jacke, Elysee

Material ist wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
alle Reißverschlüsse wasserdicht
angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke
Reflexmaterial: original 3M Scotchlite| vorne, hinten, Schulter und Ärmel
abnehmbare Ärmel mit verstellbarem Ärmelsaum
dadurch auch als Weste tragbar
Saum weitenverstellbar
2 Taschen über dem Saum
1 Brusttasche
2 Innentaschen
Norm: DIN EN 471 Klasse 3 (als Weste Klasse 2), DIN EN 340

Obermaterial: 100% Polyester-Softshell, 3-Lagenlaminat
Farbe: fluoreszierendes Orange
Gr. M
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22701_1
Werksnummer:
22701-1
Gewicht netto Kg:
0,850000
Gewicht brutto Kg:
0,850000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
1-M(50/52)
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 25,93*
€ 36,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,16*
€ 52,50*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.