Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIEGO UV-Warnschutz-Poloshirt, Gelb SAFESTYLE®, EN 471/2 Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIEGO UV-Warnschutz-Poloshirt, Gelb SAFESTYLE®, EN 471/2 Gr.M
DIEGO UV-Warnschutz-Poloshirt, Gelb SAFESTYLE®, EN 471/2 Gr.M
DIEGO UV-Warnschutz-Poloshirt, Gelb SAFESTYLE®, EN 471/2 Gr.M
Artikel-Nr.:
     1955-2000063810
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     1,00089E+13
EAN/GTIN:
     4025888211238
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

DIEGO, Warnschutz-Poloshirt, Safestyle

Material ist, dank des Baumwollanteils besonders trageangenehm, dabei atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
verstärkte Knopfleiste verhindert das Ausreißen der Knopflöcher und Knöpfe
Kragen, Knopfleiste und Knöpfe farblich mit Reflexmaterial abgestimmt
Brusttasche links
Norm: DIN EN 471 Klasse 2
Material: 75% Polyester, 25% Baumwolle, Interlock| ca. 185 g/m²
Farbe: fluoreszierendes Gelb
Gr. M
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1,00089E+13
Werksnummer:
746279
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
1-M(50/52)
Norm:
EN 471/2
Material:
SAFESTYLE®, EN ISO 20471/2
Produktart:
Arbeitsschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,98*
€ 18,45*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,59*
€ 18,53*
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 20,83*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.