Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLOS UV-Warnschutz-Poloshirt SAFESTYLE® EN ISO 20471/2, Orange, Gr.XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARLOS UV-Warnschutz-Poloshirt SAFESTYLE® EN ISO 20471/2, Orange, Gr.XXXL
CARLOS UV-Warnschutz-Poloshirt SAFESTYLE® EN ISO 20471/2, Orange, Gr.XXXL
CARLOS UV-Warnschutz-Poloshirt SAFESTYLE® EN ISO 20471/2, Orange, Gr.XXXL
Artikel-Nr.:
     1955-2000063808
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     22698_5
EAN/GTIN:
     4025888211214
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

CARLOS, Warnschutz-Poloshirt, Safestyle

Material ist, dank des Baumwollanteils besonders trageangenehm, dabei atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
verstärkte Knopfleiste verhindert das Ausreißen der Knopflöcher und Knöpfe
Kragen, Knopfleiste und Knöpfe farblich mit Reflexmaterial abgestimmt
Brusttasche links
Norm: DIN EN 471 Klasse 2
Material: 75% Polyester, 25% Baumwolle, Interlock| ca. 185 g/m²
Farbe: fluoreszierendes Orange
Gr. XXXL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22698_5
Werksnummer:
22698-5
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
5-XXXL(66/68)
Norm:
EN 471/2
Material:
SAFESTYLE®, EN ISO 20471/2
Produktart:
Poloshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.