| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000063804 Herst.-Nr.: 1,00089E+13 EAN/GTIN: 4025888211177 |
| |
|
| | |
| CARLOS, Warnschutz-Poloshirt, Safestyle
Material ist, dank des Baumwollanteils besonders trageangenehm, dabei atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend verstärkte Knopfleiste verhindert das Ausreißen der Knopflöcher und Knöpfe Kragen, Knopfleiste und Knöpfe farblich mit Reflexmaterial abgestimmt Brusttasche links Norm: DIN EN 471 Klasse 2 Material: 75% Polyester, 25% Baumwolle, Interlock| ca. 185 g/m² Farbe: fluoreszierendes Orange Gr. M
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1,00089E+13 | Werksnummer: | 746216 | Gewicht netto Kg: | 0,350000 | Gewicht brutto Kg: | 0,350000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 1-M(50/52) | Norm: | EN 471/2 | Material: | SAFESTYLE®, EN ISO 20471/2 | Produktart: | Arbeitsschutz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,58* | € 18,62* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 9,20* | € 20,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|