Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEVEN, Warnschutz-T-Shirt, Safestyle, EN 471/2, Gelb, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEVEN, Warnschutz-T-Shirt, Safestyle, EN 471/2, Gelb, Gr. M
STEVEN, Warnschutz-T-Shirt, Safestyle, EN 471/2, Gelb, Gr. M
STEVEN, Warnschutz-T-Shirt, Safestyle, EN 471/2, Gelb, Gr. M
Artikel-Nr.:
     1955-2000063798
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     22697_1
EAN/GTIN:
     4025888211115
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV

STEVEN, Warnschutz-T-Shirt, Safestyle

Material ist, dank des Baumwollanteils besonders trageangenehm, dabei atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
Halsbündchen farblich mit Reflexmaterial abgestimmt
Rundhals-Ausschnitt
Norm: DIN EN 471 Klasse 2
Material: 75% Polyester, 25% Baumwolle, Interlock| ca. 185 g/m²
Farbe: fluoreszierendes Gelb
Gr. M
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22697_1
Werksnummer:
22697-1
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
1-M(50/52)
Norm:
EN 471/2
Material:
SAFESTYLE® EN ISO 20471/2
Produktart:
T-Shirt
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 7,36*
€ 10,40*
1 Tag
21
1
€ 6,95*
ab € 7,47*
€ 10,45*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 7,48*
€ 10,50*
1 Tag
21
8
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 10,55*
1
€ 5,90*
ab € 7,26*
€ 10,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.