Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEVEN, Warnschutz-T-Shirt, Safestyle, EN 471/2, Gelb, Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEVEN, Warnschutz-T-Shirt, Safestyle, EN 471/2, Gelb, Gr.S
STEVEN, Warnschutz-T-Shirt, Safestyle, EN 471/2, Gelb, Gr.S
STEVEN, Warnschutz-T-Shirt, Safestyle, EN 471/2, Gelb, Gr.S
Artikel-Nr.:
     1955-2000063797
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     22697_0
EAN/GTIN:
     4025888211108
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV

STEVEN, Warnschutz-T-Shirt, Safestyle

Material ist, dank des Baumwollanteils besonders trageangenehm, dabei atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
Halsbündchen farblich mit Reflexmaterial abgestimmt
Rundhals-Ausschnitt
Norm: DIN EN 471 Klasse 2
Material: 75% Polyester, 25% Baumwolle, Interlock| ca. 185 g/m²
Farbe: fluoreszierendes Gelb
Gr. S
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22697_0
Werksnummer:
22697-0
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
0-S(46/48)
Norm:
EN 471/2
Material:
SAFESTYLE® EN ISO 20471/2
Produktart:
T-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 7,58*
€ 11,16*
€ 5,90*
ab € 7,67*
€ 11,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,13*
€ 11,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.