Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILFRIED Textil-Warnweste mit Schulterreflex WICA-TEX® EN 471/2, Orange, Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILFRIED Textil-Warnweste mit Schulterreflex WICA-TEX® EN 471/2, Orange, Gr.L
WILFRIED Textil-Warnweste mit Schulterreflex WICA-TEX® EN 471/2, Orange, Gr.L
WILFRIED Textil-Warnweste mit Schulterreflex WICA-TEX® EN 471/2, Orange, Gr.L
Artikel-Nr.:
     1955-2000063752
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     2262_2
EAN/GTIN:
     4025888216363
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste

Wilfried, Textil-Warnweste mit Schulterreflex, WicaTex

25 x waschbar bei 40 °C
einzeln im PE-Beutel verpackt
Doppelringverschluss
Reflexstreifen aus 3M-Scotchlite-Reflexmaterial
Norm: DIN EN 471 Klasse 2
Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Farbe: fluoreszierendes Orange
Gr. L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2262_2
Werksnummer:
2262-2
Gewicht netto Kg:
0,330000
Gewicht brutto Kg:
0,330000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
2-L(54/56)
Norm:
EN 471/2
Material:
EN ISO 20471/2, WICA-TEX®
Produktart:
Textil-Warnweste
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 5,06*
€ 7,58*
2 Tage
61
1
€ 8,50*
ab € 5,65*
€ 8,16*
2 Tage
135
10
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 8,84*
6 Tage
135
1
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 9,81*
2 Tage
135
1
€ 6,90*
ab € 6,82*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.