| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000062745 Herst.-Nr.: 2122_0 EAN/GTIN: 4025888232288 |
| |
|
| | |
| RIBE REGEN LATZHOSE GELB CRAFTLAND NYLON/VINYL BESCHICHTET Material 100% Nylon/Vinyl-beschichtet
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2122_0 | Werksnummer: | 2122-0 | Gewicht netto Kg: | 0,540000 | Gewicht brutto Kg: | 0,540000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 0-S(46/48) | Material: | CRAFTLAND® NYLON/VINYL BESCHICHTET | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,67* | € 9,98* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,01* | € 10,05* | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,64* | € 11,66* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,32* | € 13,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,26* | € 14,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|