| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000062743 Herst.-Nr.: 2121_4 EAN/GTIN: 4025888232264 |
| |
|
| | |
| HERNING REGENJACKE GELB CRAFTLAND NYLON/VINYL BESCHICHTET Material 100% Nylon/Vinyl-beschichtet
Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010401,00 | HerstellerNr: | 2121_4 | Werksnummer: | 2121-4 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 120,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,610000 | Gewicht brutto Kg: | 0,620000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 4-XXL(62/64) | Material: | CRAFTLAND® POLYESTER BESCHICHTET | Produktart: | Regenjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,88* | € 9,30* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,75* | € 10,27* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,71* | € 10,39* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,80* | € 10,50* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 8,195* | € 10,905* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|