| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000062541 Herst.-Nr.: 20003_2 EAN/GTIN: 4025888185546 |
| |
|
| | |
| GAMMA, Elysee, Softshell-Jacke
Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat alle Reißverschlüsse wasserdicht Material ist elastisch und hoch abriebfest angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke Reflexmaterial vorne und hinten Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar Kinnschutz Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material verstellbarer Kragenabschluss Obermaterial: 100% Polyester-Softshell 3-Lagenlaminat Einsatz am Saum: 100% Polyester-Oxford Farbe: Blau/Schwarz Gr. L
Taschen:
Brusttasche rechts 2 weitere Eingrifftraschen im Brustbereich 2 seitliche Hüfttaschen
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 20003_2 | Werksnummer: | 20003-2 | Gewicht netto Kg: | 0,950000 | Gewicht brutto Kg: | 0,950000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 2-L(54/56) | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,70* | € 32,04* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,76* | € 32,06* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,68* | € 32,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 26,05* | € 32,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 27,93* | € 35,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|