Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHOLZ Breitcordweste CRAFTLAND Schwarz mit hellem Webfell, Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUCHOLZ Breitcordweste CRAFTLAND Schwarz mit hellem Webfell, Gr.XXL
BUCHOLZ Breitcordweste CRAFTLAND Schwarz mit hellem Webfell, Gr.XXL
BUCHOLZ Breitcordweste CRAFTLAND Schwarz mit hellem Webfell, Gr.XXL
Artikel-Nr.:
     1955-2000062421
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1878_4
EAN/GTIN:
     4025888022506
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste

BUCHOLZ, Craftland, Breitcordweste

mit hellem Webfell abgefüttert
Nierenschutz
2 Außentaschen
1 Innentasche
1 Handytasche
Reißverschluss
Gummizug in der Taille
Obermaterial: 100% Baumwolle, Supercord
Futter: 100% Polyester
Farbe: Schwarz
Gr. XXL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1878_4
Werksnummer:
1878-4
Gewicht netto Kg:
0,750000
Gewicht brutto Kg:
0,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
4-XXL(62/64)
Material:
SCHWARZ MIT HELLEM WEBFELL
Produktart:
Breitcordweste
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,36*
€ 20,62*
€ 4,90*
ab € 14,69*
€ 21,61*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 15,16*
€ 21,70*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 24,84*
€ 4,80*
ab € 18,97*
€ 26,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.