Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitcordweste, Größe 2XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitcordweste, Größe 2XL, schwarz
Breitcordweste, Größe 2XL, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-270069
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     4025888022506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
cordweste schwarz
cordweste
Cord-Weste, schwarz

Ausführung:
•Mit Webfell abgefüttert
•Nierenschutz
•Taille mit Gummizug
•Front-Reißverschluss
•Eine Handytasche
•Zwei Außentaschen
•Eine Innentasche
Material:
Oberstoff: 100 % Baumwolle
Futter: 100 % Polyester
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Helmut
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,40*
€ 20,51*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 24,88*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.