| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-141690 Herst.-Nr.: 141690 EAN/GTIN: 4025888022506 |
| |
|
| | |
| - mit wärmendem Webfell abgefüttert - verlängerter Rückenteil für zusätzlichen Nierenschutz - Taille mit Gummizug für eine gute Passform - Front-Reißverschluss - ausgestattet mit vier Taschen - zwei Außentaschen, Innentasche, handytasche - Größe XXL (62/64) - Obermaterial 100% Baumwolle (Supercord) - Futter 100% Polyester - Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | XXL (62/64) | Obermaterial: | 100% Baumwolle (Supercord) | Futter: | 100% Polyester | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, cordweste schwarz, cordweste, Arbeitsweste, Arbeitsweste gefüttert, Breitcordweste, Breitcordweste gefüttert, Cordweste gefüttert, Dachdeckerweste, Fellweste, Kluft, Sherpa-Weste, Tischlerweste, Weste, Weste gefüttert, Zimmererweste, Zimmermannsweste, Zunftbekleidung, Zunftweste |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,62* | € 21,80* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,15* | € 21,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,30* | € 21,85* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 18,98* | € 25,57* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,09* | € 27,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|