Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 761081 Gr.43 SHADOW Mid ESD S3 Sicherheitsschnürstiefel


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 761081 Gr.43 SHADOW Mid ESD S3 Sicherheitsschnürstiefel
ELTEN 761081 Gr.43 SHADOW Mid ESD S3 Sicherheitsschnürstiefel
ELTEN 761081 Gr.43 SHADOW Mid ESD S3 Sicherheitsschnürstiefel
Artikel-Nr.:
     1955-2000036256
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     761081
EAN/GTIN:
     4030839227190
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
SHADOW Mid ESD S3 - 721081

Rindleder
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle L10 ESD
Metallfreier Durchtrittschutz
TPU/PU Sohle L10
Stahlkappe
Nach EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
761081
Werksnummer:
761081-43
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
43
Norm:
S3
Material:
Rindleder
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,83*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,42*
€ 112,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,05*
€ 110,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,62*
€ 105,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,41*
€ 100,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,83*
€ 86,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.