Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 728321 Gr.42 SENEX ESD S3 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN 728321 Gr.42 SENEX ESD S3 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 728321 Gr.42 SENEX ESD S3 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 728321 Gr.42 SENEX ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2000036032
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728321
EAN/GTIN:
     4030839201800
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SENEX ESD S3 728321

Hydrophobierte Mikrofaser FashmoTM / Textilmaterial Cordura®
Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Einlegesohle ESD
Metallfreier Durchtrittschutz
TPU/PU Sohle TRAINERS
Metallfreie Ausstattung - Kunststoffkappe
Nach EN ISO 20345 S3, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
728321
Werksnummer:
728321-42
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
42
Norm:
S3
Material:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobierte
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 64,38*
€ 78,06*
3 Tage
4
€ 4,79*
ab € 64,39*
€ 78,08*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 64,39*
€ 78,08*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 64,49*
€ 78,18*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 69,71*
€ 86,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,37*
€ 102,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,75*
€ 99,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,57*
€ 92,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,89*
€ 91,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,71*
€ 82,95
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 69,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,57*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,15*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,23*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,70*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,92*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,91*
Zubehör
ELTEN
204081-42
ab € 5,94*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018996
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.