Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000035796 Herst.-Nr.: 72178 EAN/GTIN: 4030839188095 |
| |
|
| | |
| EASY blue ESD S1 72178
Meshmaterial mit Synthetik-Overlays Klimaregulierendes Textilfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD ESD-fähige Softvlies-Brandsohle TPU/PU Sohle TRAINERS Nach EN ISO 20345 S1 Lederfreie Ausstattung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 72178 | Werksnummer: | 72178-48 | Gewicht netto Kg: | 1,323000 | Gewicht brutto Kg: | 1,323000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 48 | Norm: | S1 | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten arbeitsschuhe s1 blau, antistatik schuhe, esd schuhe s1 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,98* | € 78,97* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,99* | € 78,99* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,99* | € 78,99* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 63,16* | € 79,44* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 67,16* | € 83,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|