Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 72109 Gr.38 BREEZER grey Low ESD S1 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 72109 Gr.38 BREEZER grey Low ESD S1 Sicherheitshalbschuh
Elten 72109 Gr.38 BREEZER grey Low ESD S1 Sicherheitshalbschuh
Elten 72109 Gr.38 BREEZER grey Low ESD S1 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2000035666
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72109
EAN/GTIN:
     4030839236963
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
BREEZER grey Low ESD S1, Gr.38

Nubukleder / Cordura®
Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle L10 ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
TPU/PU Sohle L10
GUMMI / PU Sohle ATC 2000
Stahlkappe
Nach EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
72109
Werksnummer:
72109-38
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
38
Norm:
S1
Material:
Nubukleder
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
15
€ 5,90*
ab € 59,48*
€ 74,17*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 59,27*
€ 74,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,39*
€ 74,20*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,00*
€ 74,87*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,01*
€ 79,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,85*
€ 95,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,14*
€ 90,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,83*
€ 84,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,58*
€ 83,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,01*
€ 76,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-38
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-38
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-38
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-38
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-38
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-38
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.