Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 721081 Gr.43 SHADOW Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 721081 Gr.43 SHADOW Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Elten 721081 Gr.43 SHADOW Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Elten 721081 Gr.43 SHADOW Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2000035660
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     721081
EAN/GTIN:
     4030839227084
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SHADOW Low ESD S3 - 721081

Rindleder
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle L10 ESD
Metallfreier Durchtrittschutz
TPU/PU Sohle L10
Stahlkappe
Nach EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
721081
Werksnummer:
721081-43
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
43
Norm:
S3
Material:
Rindleder
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,54*
€ 81,81*
27 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 66,56*
€ 81,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,66*
€ 81,96*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,93*
€ 86,35*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,71*
€ 90,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,46*
€ 107,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,21*
€ 103,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,39*
€ 95,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,00*
€ 95,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,71*
€ 86,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,48*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,11*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,26*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,84*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,62*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,87*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,87*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.