Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

721081/43, SHADOW Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 43 EN ISO 20345 S3 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-530207
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     721081-43
EAN/GTIN:
     4030839227084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

721081/43, SHADOW Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 43 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Rindleder, Lederfutter, Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle L10, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1100 GRAMM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,58*
€ 82,08*
27 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 66,60*
€ 82,09*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,70*
€ 82,22*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,97*
€ 86,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,96*
€ 88,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,22*
€ 97,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,29*
€ 96,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,82*
€ 90,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,36*
€ 88,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,70*
€ 79,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,54*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,07*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,23*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,84*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,70*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,87*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,88*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.