Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000035573 Herst.-Nr.: 72071 EAN/GTIN: 4030839231852 |
| |
|
| | |
| GHOST Low ESD S3 - 72071
Hydrophobierte Mikrofaser Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle L10 ESD Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle L10 Stahlkappe Nach EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 72071 | Werksnummer: | 72071-40 | Gewicht netto Kg: | 1,323000 | Gewicht brutto Kg: | 1,323000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 40 | Norm: | S3 | Material: | Hydrophobierte Mikrofaser | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, esd-schuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 61,43* | € 77,36* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,45* | € 77,38* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,53* | € 77,47* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,34* | € 79,41* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 66,52* | € 85,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 66,52* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|