Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000035415 Herst.-Nr.: 67471 EAN/GTIN: 4030839219485 |
| |
|
| | |
| RENZO Glass S3 CR - 67471
Rindleder Geschlossene, gepolsterte Lasche, Textilfutter Ganzflächige Einlegesohle, Antistatische Softvlies-Brandsohle TPU/PU Sohle TRAINERS, Extra weite Passform PU-Spitzenschutz, Sicherheitsstiefel zum Schutz vor scharfkantigen Materialien Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP 2 Nach EN ISO 20345 S3 CR/HI/HRO, Form B Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 67471 | Werksnummer: | 67471-42 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 42 | Norm: | S3 | Material: | Rindleder | Produktart: | Sicherheitsschnürstiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, arbeitsschutzstiefel größe 42 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,78* | € 86,74* | | | | | 13 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 68,80* | € 86,75* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,90* | € 86,88* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,14* | € 90,76* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 74,46* | € 96,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|