Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 204026 Gr.50 BASIC grey Ganzflächige Einlegesohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 204026 Gr.50 BASIC grey Ganzflächige Einlegesohle
Elten 204026 Gr.50 BASIC grey Ganzflächige Einlegesohle
Elten 204026 Gr.50 BASIC grey Ganzflächige Einlegesohle
Artikel-Nr.:
     1955-2000034903
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204026
EAN/GTIN:
     4030839187562
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
ELTEN BASIC grey Sole

ganzflächige Einlegesohle, atmungsaktiv, antistatisch, antibakteriell, abriebfest
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
204026
Werksnummer:
204026-50
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
50
Material:
|
Produktart:
Einlegesohle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,73*
13 Tage
30
1
€ 8,50*
ab € 3,52*
€ 5,28*
8 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 5,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,41*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,91*
€ 6,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.