Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 204026 Gr.41 BASIC grey Ganzflächige Einlegesohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 204026 Gr.41 BASIC grey Ganzflächige Einlegesohle
ELTEN 204026 Gr.41 BASIC grey Ganzflächige Einlegesohle
ELTEN 204026 Gr.41 BASIC grey Ganzflächige Einlegesohle
Artikel-Nr.:
     1955-2000034894
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204026
EAN/GTIN:
     4030839187470
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
ELTEN BASIC grey Sole

ganzflächige Einlegesohle, atmungsaktiv, antistatisch, antibakteriell, abriebfest
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
204026
Werksnummer:
204026-41
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
41
Material:
|
Produktart:
Einlegesohle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,58*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,39*
9 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 3,60*
€ 5,39*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,87*
€ 5,81*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 3,91*
€ 5,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204026-39
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204026-40
ab € 3,59*
Ähnlich
ELTEN
204026-42
ab € 3,61*
Ähnlich
ELTEN
204026-43
ab € 3,59*
Ähnlich
ELTEN
204026-44
ab € 3,59*
Ähnlich
ELTEN
204026-45
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204026-46
ab € 3,61*
Ähnlich
ELTEN
204026-47
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204026-50
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.