Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000034478 Herst.-Nr.: 124037 EAN/GTIN: 3237153351377 |
| |
|
| | |
| LEMAITRE Arbeitssicherheitsschuhe nach DIN EN 345/EN ISO 20345
Kategorie S1: Schuhe oder Stiefel mit Zehenschutzkappe (200 Joule), geschlossenem Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
Kategorie S2: wie S1, jedoch für Bereiche, in denen zusätzlich die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist
Kategorie S3: wie S2, jedoch zusätzlich eine durchtrittsichere Einlage gegen das Eindringen scharfer oder spitzer Gegenstände - insbesondere für die Bauwirtschaft.
Kreatives Design, edle Materialien und kompromißlose Technik bestimmen diese Sicherheits-Sandale. So geschlossen, wie für festen Halt und perfekte Laufdynamik nötig - so offen, wie für erholsame Luftzufuhr möglich. Jetzt auch für ESD-Bereiche geeignet. Beachten Sie das Größenspektrum. Lieferbar in den Größen: 35 - 48. Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-11 | HerstellerNr: | 124037 | Werksnummer: | 124037 | Gewicht netto Kg: | 1,250000 | Gewicht brutto Kg: | 1,250000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 37 | Norm: | S1 | Material: | Nubukleder | Produktart: | Sicherheitsschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, esd schuhe lemaitre |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 46,95* | € 63,38* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,41* | € 71,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 55,50* | € 72,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 56,28* | € 75,26* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 70,35* | € 89,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|