Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

beko Performance-Set Reinigung u. Pflege


Menge:  Paket  
Produktinformationen
beko Performance-Set Reinigung u. Pflege
beko Performance-Set Reinigung u. Pflege
beko Performance-Set Reinigung u. Pflege Beispiel 01
beko Performance-Set Reinigung u. Pflege Beispiel 02
beko Performance-Set Reinigung u. Pflege Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-PZ-500-001
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     PZ-500-001
EAN/GTIN:
     4036421000530
Suchbegriffe:
beko Performance-Serie
Reinigung & Pflege
Allzweckreiniger
Felgenreiniger

beko Performance-Set Reinigung u. Pflege

Set für die Kfz-Reinigung und -Pflege

bestehend aus:

  • 1x beko Performance N°2 - Allzweckreiniger 750ml
  • 1x beko Performance N°3 - Felgenreiniger 750ml
  • 1x beko Performance N°6 - Shampoo 750ml
  • 1x beko Performance N°7 - Glasreiniger 750ml
  • 1x beko Performance N°8 - Flächenveredelung 750 ml
  • 1x Kunststoffeimer blau - 14 ltr
  • 1x Microfasertuch blau 40 x 40 cm, siliconfrei, ultrschallgeschnitten, im Blister verpackt
  • 1x Koi-Microfasertuch hellblau 40 x 40 cm
  • 1x Autoschwamm, eckig, 190 x 110 x 55 mm, Farbe: natur
  • 1x Insektenschwamm, grobporig, 110 x 70 x 40 mm, Farbe: gelb
  • 1x Schwamm weich, 120 x 100 x 50 mm, Farbe: schwarz
  • 2x Double-Action Sprühkopf, schwarz
  • 1x beko Watch II - die Armbanduhr -GRATIS-

Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G | A
Inhalt:
1 Set
Gefahrenhinweise:
beko Performance Nr.2 - Allzweckreiniger: H318 Verursacht schwere Augenschäden. beko Performance Nr.3 - Felgenreiniger: H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. BEKO Performance Nr.6 - Shampoo: H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,7322*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 123,7322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 157,8322*
€ 187,82032
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 157,2622*
€ 187,14202
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 152,4522*
€ 181,41812
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 148,1822*
€ 176,33682
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 123,7322*
€ 147,24132
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
P2-000-75
ab € 7,88352*
Zubehör
Beko
PZ-090-190
ab € 1,74*
Zubehör
Beko
PZ-250-750
ab € 6,14*
Zubehör
Beko
P3-000-75
ab € 10,38681*
Zubehör
Beko
P8-000-75
ab € 15,57*
Zubehör
Beko
P7-000-75
ab € 10,11*
Zubehör
Beko
PZ-091-145
ab € 1,41*
Zubehör
Beko
PZ-070-4040
ab € 4,24*
Zubehör
Beko
PZ-095-014
ab € 12,02824*
Zubehör
Beko
PZ-060-4040
ab € 9,70*
Zubehör
Beko
PZ-050-12105
ab € 13,59*
Zubehör
Beko
P6-000-75
ab € 14,44495*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.