Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckreiniger beko Performance No.2 - 750ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
beko Performance No2 Allzweckreiniger Flasche
beko Performance No2 Allzweckreiniger Flasche
beko Performance No2 Allzweckreiniger Beispiel 01
beko Performance No2 Allzweckreiniger Beispiel 02
beko Performance No2 Allzweckreiniger Beispiel 03
beko Performance No2 Allzweckreiniger Beispiel 04
beko Performance No2 Allzweckreiniger Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-P2-000-75
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     P2-000-75
EAN/GTIN:
     4036421000035
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Reinigungsmittel Dampfreiniger
Sprühextraktionsreiniger

beko Performance No.2 - Allzweckreiniger - 750ml

Hochkonzentrierter Reiniger

  • Universeller Kfz-Reiniger und Entfetter
  • Enormes Schmutz- und Öltragevermögen
  • Phosphat- und lösungsmittelfrei
  • Spezielle Korrosionshemmstoffe
  • Zur Innen- und Außenreinigung

Performance No. 2 ist ein hochkonzentrierter, alkalischer, phosphat- und lösungsmittelfreier Mehrzweckreiniger, der aufgrund seines enormen Schmutz- und Öltragevermögens universell einsetzbar und der Allrounder rund um das Kfz ist. Für Innen- und Außenreinigung von PKW und LKW sowie Motorwäschen perfekt geeignet. Spezielle Korrosionshemmstoffe sorgen für eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber empfindlichen Bauteilen/Materialien, wie z. B. eloxiertem Aluminium. Bei Brauchwasseraufbereitungsanlagen, Kies- und Koaleszenzfiltern einsetzbar. Schnelltrennend und geprüft nach ÖNORM 5105 (Prüfkonzentration 10 %ige Lösung). VDA-Konform Klasse A. Einwirkzeit max. 5 Minuten, max. Anwendungskonzentration 1:3.

Verarbeitung:

Performance No. 2 wie folgt mischen:

 
Fahrzeugaußen- und Motorreinigung: 1:5 bis 1:30.
Flächendeckend auftragen, kurz einwirken lassen und mittels Hochdruckreiniger gründlich abspülen.
 
Fahrzeuginnen- und Textilreinigung: 1:10 bis 1:20.
Produktreste mit feuchten Performance Microfasertuch oder Nass-/Trockensauger entfernen. Maximale Einwirkzeit 5 Min. bei einer Anwendungskonzentration von 1:3 (Das Mischungsverhältnis ist abhänigig vom Verschmutzungsgrad).

Anwendungsbereiche:

Kfz (innen und außen), Camping- und Nutzfahrzeuge etc.

Einsatzbereich:

Kfz-Handwerk, Industriebetriebe, Reinigungsdienste, Museen, Agrar- und Landtechnik, Messebau, Haushalt

Technische Daten:

  • Basis: hochalkalische Reinigungsmittel
  • Dichte: 1,10 g/cm³ (bei +20° C)
  • Geruch: duftend
  • Haltbarkeit: ca. 2 Jahre
  • Lagerung: in gut verschlossenen Gebinden, bei +5° C bis +25° C
  • pH-Wert: 12,5
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis +25° C
  • Viskosität: flüssig

Mischverhältnisse:

  • Motoren, Chassis, Planen und Aufbauten: 1:3 – 1:30
  • Copolymer: 1:2 – 1:5
  • Insektenentfernung: 1:3 – 1:10
  • HD-Geräte: 1:10 – 1:25
  • Kunststoffverkleidung, Polster: 1:10 – 1:20
  • Sprühextraktionsgeräte: 1:10 – 1:20
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
750 ml
Gefahrenhinweise:
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 750ml, hochdruckreiniger konzentrat, beko allzweckreiniger, beko Performance-Serie, Reinigung & Pflege, Reiniger, Entfetter, KFZ-Reinigung, Reinigungsmittel, Glasreiniger, Putzmittel, Essigreiniger, Fettlöser, Geschirrspülmittel, Haushaltreinigung, Badreiniger, Sanitärreiniger, Klarspüler, Spülmittel, General reiniger, Schauermilch, Alkoholreiniger, bester allzweckreiniger, Fensterreiniger, Teppichreinigung, Industriereiniger, Fliesenreiniger, Edelstahlreiniger, Felgenreiniger, Kunststoffreiniger, Polsterreiniger, Grillreiniger, Entkalker, Bodenreiniger, Backofenreiniger, Küchenreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1954
101
1
pro Flasche
€ 7,35*
ab € 7,85352*
€ 11,35352*
6
pro Paket
€ 4,90*
ab € 11,80*
€ 16,51*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 11,35352*
€ 13,51068
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 11,05352*
€ 13,15368
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 10,68352*
€ 12,71338
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 10,38352*
€ 12,35638
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,05352*
€ 11,96368
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 7,85352*
€ 9,34568
pro Flasche
1 Flasche enthält 0,75 Liter (ab € 10,47136* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
PZ-260-001
ab € 5,43*
Zubehör
Beko
PZ-250-750
ab € 6,12*
Zubehör
Beko
PZ-060-4040
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.