| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-P8-000-75 Herst.-Nr.: P8-000-75 EAN/GTIN: 4036421000158 |
| | | |
|
| | |
| beko Performance No.8 - Flaechenveredelung - 750ml Oberflächenreinigung und -pflege - Für alle glatten Oberflächen
- Reinigt, pflegt und konserviert in nur einem Arbeitsgang
- Farbvertiefung und schlierenfreien Glanz
- Wasser- und schmutzabweisend
- Aufgetragene Polituren und Wachse bleiben erhalten
- Entfernt Verunreinigungen
Performance No. 8 ist ein Allround-Talent für alle glatten und lackierten Oberflächen (Fahrzeuglacke, lackierte Hölzer, Glas, Kunststoffteile, Cockpit, Edelstahloberflächen etc.). Es reinigt, pflegt und konserviert in nur einem Arbeitsgang. Die Oberflächen erhalten eine Farbvertiefung und einen schlierenfreien Glanz. Fingerabdrücke und leichte Verschmutzungen werden schnell und einfach entfernt. Die behandelten Teile werden wasser- und schmutzabweisend konserviert und vor rascher Neuanschmutzung geschützt (Lotuseffekt). Es trocknet schnell ab und ist somit einfach zu verarbeiten. Vorher aufgetragene Polituren und Wachse bleiben erhalten. Besonders gut für das schnelle Finish von Ausstellungsgütern in Präsentationsräumen oder auf Messen sowie zur schnellen Aufbereitung von Fahrzeugen geeignet. Verarbeitung: Performance No. 8 mittels Sprühflasche gleichmäßig auf die zu behandelnden Flächen auftragen. Danach mit Performance Microfasertuch auspolieren. Bei schwer zugänglichen Stellen die Flächenveredelung auf den Performance Schwamm aufsprühen und damit die Oberfläche behandeln. Anwendungsbereiche: Fahrzeuglacke, lackierte Hölzer, Glas, Kunststoffteile, Cockpit, Edelstahloberflächen etc. Einsatzbereiche: Kfz-Handwerk, Industriebetriebe, Reinigungsdienste, Agrar- und Landtechnik, Messebau, Museen, Haushalt Technische Daten: - Dichte: 1,0 g/cm³ (bei +20° C)
- Geruch: duftend/fruchtig
- Haltbarkeit: ca. 1 Jahr
- Lagerung: in gut verschlossenen Gebinden, bei +5° C bis +25° C
- pH-Wert: 10
- Verarbeitbar: ab +5° C bis +25° C
- Viskosität: flüssig
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Inhalt: | 750 ml |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 15,66* | € 20,88* | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | pro Flasche | € 7,35* | ab € 16,28593* | € 22,46593* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 0,75 Liter (ab € 21,71458* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|